1301 Indukční sonda s axiálním vývodem kabelu

Artiklové číslo: 5313010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5313010
EAN / GTIN 4059192054861
Číslo výrobce 5313010
L-číslo L40100 579

Popis

Provedení:

  • Vysoká provozní odolnost, protože měřicí systém je oddělen od vedení a upínacího hřídele
  • Vynikající upínací vlastnosti
  • Měřicí kolík uložený ve vedení s kuličkovým ložiskem
  • Měřicí kolík lze vyjmout pomocí zvedáku drátu
  • Specifikace chemické odolnosti: odolný vůči oleji, benzínu, vodě a alifatům. Středně odolný vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar 1301
  • Kompatibilita: Mahr-LVDT Rozsah měření pákové měřidlo, jemný ukazatel, sonda: ± 1 mm
  • Zvedání drátu
  • Měřicí síla (text): 0,75 N +/- 0,15 N
Rozsah dodávky: Klíč pro nastavení předstihu.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Teplotní koeficient: 0.09 µm/°C
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
  • Rozsah měření start_mm: -1 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -1.1 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku