Posuvné měřítko s noniem, momentová svorka 0-200 mm ocel/0-6", 0.02 mm ocel,mm ocel/palce

Artiklové číslo: 531-129
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
Odečet 0,02 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 531-129
EAN / GTIN 4946368110578
Číslo výrobce 531-129
L-číslo L40010 8696

Popis

Popis:

Posuvným měřítkem lze pohybovat pouze při stisknutém momentovém tlačítku zajištěném pružinou.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 200
Rozsah měření: 0 - 200 mm
Stupňování: 0,02 mm / 0,001″.
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Hmotnost: 625
Palcová/metrická: Metrická/palcová
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku