Posuvné měřítko s noniem, momentová svorka 0-300 mm ocel, 0.05 mm ocel, metrická

Artiklové číslo: 531-103
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
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 531-103
    EAN / GTIN 4946368110486
    Číslo výrobce 531-103
    L-číslo L40010 7850

    Popis

    Popis:

    Posuvným měřítkem lze pohybovat pouze při stisknutém momentovém tlačítku zajištěném pružinou.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 300
    Rozsah měření: 0 - 300 mm
    Hodnota odstupňování: 0,05 mm
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,08 mm
    Hmotnost: 270
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku