{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Stoupání | 17 640 mm | |
Šířka vně | 520 mm | |
Výška nosníku | 60 mm | |
Materiál | Nerezová ocel | |
Výstupové žebříky | vícedílné | |
s košem | ano | |
Druh produktu | Pevné žebříky |
Katalogové číslo | 530265 | |
EAN / GTIN | 4031405935457 | |
Číslo výrobce | 530265 |