Pevný žebřík pro montáž na stěnu s ochranou zad (stroje) nerezová ocel 17,16m

Artiklové číslo: 530256
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Stoupání 15 960 mm
Šířka vně 520 mm
Výška nosníku 60 mm
Materiál Nerezová ocel
Výstupové žebříky vícedílné
s košem ano
Druh produktu Pevné žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 530256
EAN / GTIN 4031405943513
Číslo výrobce 530256

Popis

Popis:

  • Oblast použití: Přístup ke strojním zařízením a zařízením.
  • Bez ohledu na výšku stoupání platí následující:
  • Jako ochrana proti pádu je lepší ochrana zad než ochrana proti stoupání (kombinace není povolena, protože záchrana osob je bráněna ochranou zad).
  • Posouzení vhodnosti pro výšku (např. G 41) závisí na posouzení rizika (např. celková výška stoupání, typ ochrany proti pádu) příslušných žebříkových systémů
  • Doklad o únosnosti podloží musí být pro každý stavební projekt poskytnut odpovědným odborníkem na stabilitu
  • Vždy je vyžadován zámek průchodu (bezpečnostní dveře)
  • Vyžaduje-li to situace přístupu, musí být pro žebříky s ochranou proti lezení k dispozici vhodná ochranná zařízení (např. ocelové koncové dveře) proti neoprávněnému použití
  • Při bočním předoku musí být vodiče vedeny výše
  • V případě vícedílných vodičových kabelů musí být přesah zadní ochrany nejméně 2 000 mm.
  • Na nezajištěných výstupních místech jsou vyžadovány ochranné zábrany namontované na obou stranách žebříku nebo naváděné do úrovně výstupu
  • Výstupní mezera nesmí být větší než 60–75 mm
  • Rozměr akumulace: Vzdálenost od vstupní úrovně k první příčce 100 – 400 mm. Horní okraj horní příčce musí být na stejné úrovni jako běžící plocha výstupního bodu
  • Rozměry mezery mezi žebříkovým systémem a zábradlím nesmí překročit 120 mm
  • Připojení k ochraně proti lezení musí být navázáno a odpojeno od zajištěného stojanu
  • Například zajištěný stojan je podstavec s zábradlím a bezpečným přístupem

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 520 mm
  • Typ konstrukce: Vícerychlostní
  • Výška sloupce: 60 mm
  • Délka kabelu vč Ukončit spar: 17160 mm
  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška stoupání: 15960 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Zamýšlené použití: Mechanické vybavení

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku