Pevný žebřík pro montáž na stěnu s ochranou zad (stroje) nerezová ocel 16,32m

Artiklové číslo: 530251
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výstupové žebříky mehrzügig
    s košem ano
    Druh produktu Pevné žebříky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 530251
    EAN / GTIN 4031405943506
    Číslo výrobce 530251

    Popis

    Popis:

    • Oblast použití: Přístup ke strojním zařízením a zařízením.
    • Bez ohledu na výšku stoupání platí následující:
    • Jako ochrana proti pádu je lepší ochrana zad než ochrana proti stoupání (kombinace není povolena, protože záchrana osob je bráněna ochranou zad).
    • Posouzení vhodnosti pro výšku (např. G 41) závisí na posouzení rizika (např. celková výška stoupání, typ ochrany proti pádu) příslušných žebříkových systémů
    • Doklad o únosnosti podloží musí být pro každý stavební projekt poskytnut odpovědným odborníkem na stabilitu
    • Vždy je vyžadován zámek průchodu (bezpečnostní dveře)
    • Vyžaduje-li to situace přístupu, musí být pro žebříky s ochranou proti lezení k dispozici vhodná ochranná zařízení (např. ocelové koncové dveře) proti neoprávněnému použití
    • Při bočním předoku musí být vodiče vedeny výše
    • V případě vícedílných vodičových kabelů musí být přesah zadní ochrany nejméně 2 000 mm.
    • Na nezajištěných výstupních místech jsou vyžadovány ochranné zábrany namontované na obou stranách žebříku nebo naváděné do úrovně výstupu
    • Výstupní mezera nesmí být větší než 60–75 mm
    • Rozměr akumulace: Vzdálenost od vstupní úrovně k první příčce 100 – 400 mm. Horní okraj horní příčce musí být na stejné úrovni jako běžící plocha výstupního bodu
    • Rozměry mezery mezi žebříkovým systémem a zábradlím nesmí překročit 120 mm
    • Připojení k ochraně proti lezení musí být navázáno a odpojeno od zajištěného stojanu
    • Například zajištěný stojan je podstavec s zábradlím a bezpečným přístupem

    Charakteristika:

    • Vnější šířka: 520 mm
    • Typ konstrukce: Vícerychlostní
    • Výška sloupce: 60 mm
    • Délka kabelu vč Ukončit spar: 16320 mm
    • Materiál: Ušlechtilá ocel
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Výška stoupání: 15120 mm
    • Provedení kroku: Příčky
    • Zamýšlené použití: Mechanické vybavení

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku