Posuvné měřítko s noniem,tvrdokovové čelisti, HM 0-200 mm ocel, 0.05 mm ocel, metrický

Artiklové číslo: 530-321
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
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 530-321
EAN / GTIN 4946368110417
Číslo výrobce 530-321
L-číslo L40010 157

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko má měřicí povrchy z tvrdého kovu a nabízí následující výhody: Hlavní stupnice a matný chrom povrch. Zvýšené vodicí dráhy.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 200
Rozsah měření: 0 - 200 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Hmotnost: 265
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku