Posuvné měřítko s noniem 0-150 mm ocel, 0.02 mm ocel, metrické

Artiklové číslo: 530-122
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 530-122
    EAN / GTIN 4946368110233
    Číslo výrobce 530-122
    L-číslo L40010 9769

    Popis

    Popis:

    Tyto standardní měřidla nabízejí následující výhody: Hlavní stupnice a saténový chrom povrch. Zvýšené vodicí dráhy.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 150
    Rozsah měření: 0 - 150 mm
    Stupňování: 0,02 mm
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
    Hmotnost: 325
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku