Diamantový tvarový pilník, 150 mm zrno D126 (střední) univerzální 1

Artiklové číslo: 529650 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Zrnitost D126
Popis tvaru plochý tupý, vyhnutý
Celková délka 150 mm
Průřez s osazením 3,1×3 mm
Délka potahu 25 mm
Druh produktu Rýhovací pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 529650 1
EAN / GTIN 4007220017098
Číslo výrobce 4007220017098

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 

Popis

Provedení:

Tvar jako č. 528050, avšak na obou koncích s vrstvou diamantového prášku jednotného zrna.

Použití:

Pro naprosto přesné opracování forem z kalené oceli nebo tvrdokovu. Pilujte s malým přítlakem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku