Diamantový minipilník zrno D126 (střední) univerzální 1

Artiklové číslo: 529420 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Diamant
    Zkratka brusiva D
    Zrnitost D126
    Popis tvaru plochý
    Osazení oboustranný
    Celková délka 60 mm
    ⌀ stopky 3 mm
    Průřez s osazením 5×2 mm
    Délka potahu 25 mm
    Včetně rukojeti pilníku ne
    Druh produktu Jehlový pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 529420 1
    EAN / GTIN 4007220257029
    Číslo výrobce 4007220257029

    Aplikační tabulka

    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    Tvrdokov (TK)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plasty, GFK
     
    Kámen
     

    Popis

    Provedení:

    Polotovary jsou rovnoměrně posypány diamantovým prachem a galvanicky fixované. Kratší, kompaktnější konstrukce ve srovnání s diamantovými jehlovými pilníky. ⌀ stopky 3 mm.

    Použití:

    Pro přesné dokončovací práce pomocí pneumatických pilovacích strojů (č. 079708) nebo při ručním použití (rychloupínací rukojeť č. 519700).

    Poznámka:

    Další provedení na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku