Sada diamanotvých jehlových pilníků, 11dílná, 140 mm D126 µm

Artiklové číslo: 529350 D126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Zkratka brusiva D
Celková délka 140 mm
Počet samostatných pilníků 11
Obal Plastový box
Druh produktu Jehlový pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 529350 D126
EAN / GTIN 4007220017418
Číslo výrobce 4007220017418

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 

Popis

Provedení:

Polotovary těchto jehlových pilníků jsou vykované ze speciální oceli a broušené. Pilníky jsou rovnoměrně posypány diamantovým práškem o stejné hrubosti zrna, který je galvanicky fixován. Rovnoměrné rozložení diamantů a jejich tvrdost zaručují nejlepší výsledky při práci. Celková délka pilníku = 140 mm; délka diamantové vrstvy = 70 mm; ⌀ stopky = 3 mm.

Použití:

Pro naprosto přesné opracování řezných, razících a lisovacích nástrojů z kalené oceli nebo tvrdokovu. Dále k opracování skla, keramiky atd. Pilujte s malým přítlakem, zejména na hranách. Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku.
Univerzální zrnitost (standardní pilník).

Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.
11dílná sada, po 1 pilníku tvaru 1−11 (všechny tvary), navíc 1 pilník plochý tupý s oblými hranami.

Zvláštní příslušenství:

Rychloupínací rukojeť k těmto pilníkům naleznete pod č. 519700.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku