Diamantový plech D126 µm

Artiklové číslo: 529112 D126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: D

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Diamant
    Zkratka brusiva D
    Zrnitost D126
    Stupeň jemnosti střední
    Rozměry 35×350 mm
    Šířka 35 mm
    Výška 0,7 mm
    Délka 350 mm
    Druh produktu Diamantový pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 529112 D126
    EAN / GTIN 4007220806388
    Číslo výrobce 4007220806388

    Aplikační tabulka

    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    Tvrdokov (TK)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plasty, GFK
     
    Kámen
     

    Popis

    Provedení:

    Pružný diamantový plech, oboustranně osazený diamantovým brusným zrnem. Výška s osazením 0,7 mm.

    Použití:

    Ideální pro broušení na konkávních a konvexních površích.

    Poznámka:

    Diamantové pilníky lze čistit v petroleji pomocí kovového kartáče (např. 576000).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku