Přesný rýhovaný pilník jemný Délka 150 mm, SH 2 / DH 2, Typ: 917

Artiklové číslo: 528050 917
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupeň jemnosti jemné
Švýcarský sek 2
Odpovídá německému seku 2
Seky 38 cm
Průřez 3×3 mm
Celková délka 150 mm
Druh produktu Přesný rýhovací pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 528050 917
EAN / GTIN 613548078228
Číslo výrobce LR12917-2

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Polotovary švýcarských precizních rýhovaných pilníků jsou kované ze speciální oceli, broušené a provedené pomocí přesných strojů s velmi precizním sekem se stejnou hustotou a hloubkou s tvrdostí 65 – 66 HRC. Sek, který je s nejvyšší čistotou proveden až k samé špici, dokazuje kvalitu těchto rýhovaných pilníků. Tyto rýhované pilníky se vyznačují nejvyšší přesností tvaru, enormním výkonem při extrémně dlouhé životnosti.

Použití:

Pro přesné a citlivé práce i v případě velmi tvrdých materiálů, např. při výrobě nástrojů a forem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku