momentový klíč Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm 3% 2.5 - 25

Artiklové číslo: 5280-3CTCAL
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
Katalogové číslo 5280-3CTCAL
EAN / GTIN 4000896243211
Číslo výrobce 5280-3CTCAL
L-číslo L60140 6002

Popis

Popis:

  • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
  • Momentový klíč včetně DAkkS kalibračního listu
  • Přesnost ± 3% z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
    Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
  • Koncipováno pro drsné dílenské nasazení
  • Široké spektrum použití pro kontrolované utahování šroubů při servisu pneumatik, dvoukolových aplikacích, u osobních automobilů, užitkových vozidel a rovněž při různých případech použití v průmyslu a řemesle
  • Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy
  • Rukojeť s větším záběrem pro snadnější přenos síly
  • Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
  • Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci
  • Otočný věnec ve tvaru trojúhelníku zabraňuje nekontrolovanému odkutálení
  • Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění
  • Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce
  • Dobře čitelná kontrastní stupnice
  • Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Dodávka ve stabilním otočném balení Hexa
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Rozměry / délka: 218 mm
  • Nm min-max: 2.5 – 25 Nm
  • Tolerance: 3 %
  • Dělení stupnice (Nm): 0.25 Nm
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 178.80 – 191.50 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 1.3 – 14.3 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 19.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 17 mm
  • Šířka hlavy b: 22 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku