Rovná hrana 400 mm

Artiklové číslo: 528-106
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vlasové pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 528-106
Číslo výrobce 528-106
L-číslo L40010 6333

Popis

Popis:

Rovné hrany vám nabízejí následující výhody: Rovné hrany jsou vhodné zejména pro zkoušení rovinnosti povrchů. Zkušební hrany jsou kalené, broušené a jemně lapované.

Charakteristika:

Délka mm: 400
Přesnost: DIN 874-2
Hmotnost: 465
Rozsah dodávky: Dodává se v dřevěném kufříku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku