Brusný kotouč na pilové kotouče 300x10x32 mm typ 1 M455A609L7B82/63

Artiklové číslo: 527875
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Brusný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 527875
    EAN / GTIN 9003175278756
    Číslo výrobce 527875

    Popis

    Popis:

    Společnost TYROLIT nabízí širokou škálu nástrojů, které jsou přizpůsobeny různým bruskám a zubům. Jsou vhodné pro suché a mokré broušení pro HSS, CV a spirálové pily. Výrobky jsou k dispozici v různých okrajových profilech od 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů od 150 do 350 mm.

    Charakteristika:

    • Tvar: Rovný
    • Velikost zrna: 60
    • Vs/max: 63 m /s.
    • Specifikace: M455A60L7B82 /63
    • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 10 x 32 mm
    • Průměr: 300 mm
    • Tloušťka: 10 mm
    • Otvor: 32 mm
    • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

    Výhoda:

    • Vysoká retence profilu
    • Pro mokré broušení
    • Přizpůsoben požadavkům na povrch

    Použití:

    • Pro suché a mokré broušení pilek HSS, CV a řetězových pil

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku