Přesný jehlový pilník Celková délka = 160 mm, SH 1/ DH 2, Typ: 1

Artiklové číslo: 527240 1
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Švýcarský sek 1
Odpovídá německému seku 3
Popis tvaru plochý
Pilované plochy 4
Průřez 5,4×1,2 mm
Celková délka 160 mm
Druh produktu Přesný jehlový pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527240 1
Kopírovat
EAN / GTIN 613548046166
Kopírovat
Číslo výrobce LA2401-160-1
Kopírovat
Výrobce Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Aplikační tabulka

Al Mg
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 1400 N/mm
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 55 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 60 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
Ocel < 67 HRC
vhodné pro / [m/min]
 
INOX
vhodné pro / [m/min]
 
Ti
vhodné pro / [m/min]
 
GG(G)
vhodné pro / [m/min]
 
CuZn
vhodné pro / [m/min]
 
Plasty, GFK
vhodné pro / [m/min]
 
Dřevo
vhodné pro / [m/min]
 
Uni
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Přesné švýcarské jehlové pilníky splňují nejvyšší nároky na přesnost tvaru, seku, výkon při broušení a životnost. Délka seku = 1/2 délky pilníku. Vyrobeno ze speciální oceli pro přesné pilníky s vysokou odolností proti opotřebení (65-66 HRC). Přesně vyladěné tvary, speciální úhly seků a velký výběr různých seků. Vysoký výkon při pilování.
Rychloupínací rukojeť viz č. 519700.

Norma:

SH = švýcarský sek; DH = německý sek.

Poznámka:

Také viz č. 527050527070 přesné pilníky Habilis.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku