Hloubkoměr s hákem 0-200 mm ocel, jemné nastavení, 0.02 mm ocel, metrické

Artiklové číslo: 527-412
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
Druh produktu Hloubkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 527-412
EAN / GTIN 4946368108919
Číslo výrobce 527-412
L-číslo L40010 634

Popis

Popis:

  • Model posuvný hloubkoměr s hákem nabízí následující výhody:
  • Pro měření hloubky otvorů, drážek a patek.
  • Měřicí plochy a vodítka jsou kalené a jemně lapované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Přesnost: ±0,03 mm
Stupňování: 0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku