Vernierovský hloubkový kalibr s číselníkovým měřidlem 0-300 mm, 0,05 mm, jemné nastavení

Artiklové číslo: 527-303-50
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Hloubkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 527-303-50
EAN / GTIN 4946368108803
Číslo výrobce 527-303-50
L-číslo L40010 1548

Popis

Popis:

  • Hloubkoměr s číselníkovým měřidlem vám nabízí následující výhody:
  • Pro měření hloubky otvorů, vybrání a ramen.
  • Měřicí plochy a vodítka jsou kalené a jemně lapované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0 - 300
Přesnost: ±0,08 mm
Odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,08 mm
Inč/metr: Metrický

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku