Hloubkoměr s noniem 0-150 mm ocel, jemné nastavení, 0.02 mm ocel

Artiklové číslo: 527-101
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Hloubkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 527-101
EAN / GTIN 4946368108575
Číslo výrobce 527-101
L-číslo L40010 12474

Popis

Popis:

Nonius posuvný hloubkoměr vám nabízí následující výhody: Modely s jemným vyladěním jsou k dispozici. Měřicí plochy a vodítka jsou kalené a jemně lapované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 150
Přesnost: ±0,02 mm
Stupňování: 0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Palcová/metrická: Metrická

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku