Dutinoměr pro velmi malé otvory , 0.95-1.55 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 526-173-20
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 526-173-20
EAN / GTIN 4946368855783
Číslo výrobce 526-173-20

Popis

Popis:

2bodový vnitřní metr pro měření malých otvorů nabízí následující výhody: Rychlé a přesné měření malých otvorů (0.95 - 18 mm ocel). Dodávanou analogovou Číselníkový úchylkoměru lze volitelně nahradit digitálním Číselníkový úchylkoměru (543-310B). Měřicí plochy jsou tvrdé chromované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,95 - 1,55
Stupňování: 0,01 mm
Opakovatelnost: 2 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníky měřidel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku