2bodoý dutinoměr pro extra malé otvory, 10-18 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 526-125-20
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
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 526-125-20
EAN / GTIN 4946368855615
Číslo výrobce 526-125-20
L-číslo L40010 13854

Popis

Popis:

2bodový vnitřní metr pro měření malých otvorů nabízí následující výhody: Rychlé a přesné měření malých otvorů (0.95 - 18 mm ocel). Dodávanou analogovou Číselníkový úchylkoměru lze volitelně nahradit digitálním Číselníkový úchylkoměru (543-310B). Měřicí plochy jsou tvrdé chromované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 10 - 18
Stupňování: 0,001 mm
Opakovatelnost: 2 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici včetně plastového krytu pro číselníky měřidel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku