Lešení, MultiTower S-PLUS 1T, 13,2 m

Artiklové číslo: 52325
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 52325
EAN / GTIN 4003866523252
Číslo výrobce 52325

Popis

Popis:

Mobilní lešení pro bezpečnou a rychlou montáž díky předsunutému zábradlí, dvoumetrovému rozestupu plošin a menšímu počtu jednotlivých dílů.
Šířka lešení: 0,75 m; délka lešení: 1,80 m.
Bezpečnější a rychlejší montáž a demontáž díky přednímu zábradlí (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
Pracovní výšky od 3,40 m do max. 13,20 m lze prodloužit pomocí standardních dílů.
Skupina lešení 3 (zatížitelnost do 200 kg/m2 ) podle DIN EN 1004, tj. v závislosti na délce plošiny od 202 kg do max. 286 kg.
Standardní kolečka: otočná kolečka o průměru 200 mm (obj. č. 42917) pro milimetrově přesné vyrovnávání výšky.

Charakteristika:

Pracovní výška 13,2 m
Šířka lešení 0,72 m
Výška lešení 12,45 m
Délka lešení 1,8 m
Hmotnost 316,2 kg
Šířka plošiny 0,6 m
Velikost plošiny 0,6 m × 1,8 m
Výška plošiny 11,2 m
Délka plošiny 1,8 m

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku