Plošinový žebřík skládací a pojízdný 14 stupňů

Artiklové číslo: 52314
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 52314
EAN / GTIN 4031405523142
Číslo výrobce 052314
L-číslo L90110 209

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Prostorná plošina s žebrováním pro bezpečný stojan (650 x 600 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Díky stabilním ocelovým závěsům je možné jej sklopit a ušetřit tak místo
  • Nosná část se stabilizační příčnou kolejnicí pro vysokou stabilitu
  • Integrovaná pevná kolečka Ø125 mm s brzdou pro rychlou změnu polohy při sklopení
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Velkorysý zásobník nástrojů
  • Vnější šířka: 650 mm (bez příčné lišty)
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5250 mm
  • Vnější šířka: 650 mm
  • Celková délka skládaná: 5000 mm
  • Výška: 4275 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Materiál: Hliník, potažený hliníkem
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 3230 mm
  • Délka plošiny: 650 mm
  • Délka kroku: 2400 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 14 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1950 mm
  • Provedení kroku: Stupně

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku