Průjezdný průřez 50-75 mm

Artiklové číslo: 523-143
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 523-143
EAN / GTIN 4946368401799
Číslo výrobce 523-143
L-číslo L40010 1609

Popis

Popis:

Passametr lze popsat jako nastavitelné měřidlo hrdla a. nabízí následující výhody: Ideální pro sériové měření rotačně symetrických dílů, jako jsou hřídele, nápravy apod., a lze jej použít i pro měření tloušťky a délky. Nastavení se provádí např. pomocí měřících bloků. Zatahovací páka v ideální poloze.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 50 - 75
Měřicí síla: 5-10
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Včetně krabice, podpěry obrobku, bez číselníkového měřidla

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku