Pasametr 23″

Artiklové číslo: 523-133
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 523-133
    EAN / GTIN 4946368380339
    Číslo výrobce 523-133

    Popis

    Popis:

    Passameter lze nazvat nastavitelnouDigitální posuvné měřítko měřící plochy na drážkyová měrka a. Nabízí následující výhody: Lze použít pro sériové měření rotačně symetrických dílů, jako jsou hřídele, osy atd., stejně jako pro měření tloušťky a délky. Provádí se například seřízení. Přes koncové měrky. Páka zasouvání v ideální poloze.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 2 - 3″
    Hodnota odstupňování: 0,00005″
    Měřící síla: 5-10
    Inč/Metrický: Inč
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, podpěry obrobku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku