Lešení, MultiTower S-PLUS 1T, 5,35 m

Artiklové číslo: 52246
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lešení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 52246
EAN / GTIN 4003866522460
Číslo výrobce 52246
L-číslo L90010 1055

Popis

Popis:

Mobilní lešení pro bezpečnou a rychlou montáž díky předsunutému zábradlí, dvoumetrovému rozestupu plošin a menšímu počtu jednotlivých dílů.
Šířka lešení: 0,75 m; délka lešení: 2,50 m.
Bezpečnější a rychlejší montáž a demontáž díky přednímu zábradlí (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
Pracovní výšky od 3,40 m do max. 13,20 m lze prodloužit pomocí standardních dílů.
Lešení skupiny 3 (nosnost do 200 kg/m2 ) podle DIN EN 1004.
Standardní kolečka: otočná kolečka o průměru 200 mm (obj. č. 42917) pro milimetrově přesné vyrovnávání výšky.

Charakteristika:

Pracovní výška 5,35 m
Výška lešení 4,6 m
Hmotnost 168,8 kg
Šířka plošiny 0,6 m
Velikost plošiny 0,6 m × 2,5 m
Výška plošiny 3,35 m
Délka plošiny 2,5 m

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku