VDE vyměnitelná čepel Slim pro rukojeť PB 5215 A, pro šrouby s drážkou, testováno VDE, bezpečná práce do 1000 V AC nebo 1500 V DC, s průměrem čepele zmenšeným do špičky, pro šrouby s hlubokým závitem a pružinové napínací prvky.

Artiklové číslo: 5215.C SL 5.5x1.0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5215.C SL 5.5x1.0
EAN / GTIN 7610733287673
Číslo výrobce PB 5215.C SL 5.5x1.0

Popis

Popis:

  • Odnímatelná čepel Slim pro rukojeť PB 5215 A Classic VDE
  • pro šrouby s drážkou
  • Testováno VDE, bezpečná práce do 1000 V AC nebo 1500 V DC
  • s průměrem čepele zmenšeným do špičky, pro hluboké šrouby a pružinové utahovací prvky
  • rychle otočná zóna a protiskluzová ochrana palce a ukazováku, bezpečné uchopení při použití v ruce
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • pro vaši bezpečnost: Vyměnitelné čepele VDE lze používat pouze s vyměnitelnými rukojeťmi PB Swiss Tools VDE!

Charakteristika:

  • Bladbredde: 5.5 mm
  • Bladets tykkelse: 1 mm
  • Diameter: 5.5 mm
  • Hele længden: 190 mm
  • Klingelængde: 107 mm
  • Profil: pro šrouby s drážkou
  • Til metalskruer M: 3.5 mm
  • Udskifteligt blad: Ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku