Rozšíření pro č. 7791, č. 7794-1 a č. 7794-2 až do rozsahu 1000 Nm N-m

Artiklové číslo: 52110191
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
Druh produktu Kalibrační a seřizovací zařízení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 52110191
EAN / GTIN 4018754178353
Číslo výrobce 52110191
L-číslo L60010 3394

Popis

Popis:

  • S 1 páry adaptérových desek č. 7770-3 pro kompenzaci výšky mezi nástavcem č. 7791-1 a kalibračními zařízeními PerfectControl® č. 7794-1 a 7794-2

Charakteristika:

  • Funkční délka (LF) max. mm: 1390 (7791 + 7791-1) mm
  • Výška mm (h): 135 mm
  • Délka [mm): 673 mm
  • Šířka profilu: 180 mm
  • Rozsah N-m: –1000 N·m
  • Hmotnost kg: 7.970 kg
  • Šířka mm (b): 308 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku