Měřicí systém inch, 0-0.05″

Artiklové číslo: 521-104
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kalibrační a seřizovací zařízení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 521-104
EAN / GTIN 4946368106014
Číslo výrobce 521-104
L-číslo L40010 11990

Popis

Popis:

Zkoušečka měřidel. Pro kalibraci digitálních a analogových měřidel, měřicích páček, jemných ukazatelů a sond s maximálním měřicím rozsahem 5 mm ocel.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 0,05
Přesnost: ±0,00001″
Odstupňování: 0,00001″
Inč/Metrický: Inč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku