Zvedací kladky pro plošinový žebřík, zásuvné

Artiklové číslo: 52085
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu role

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 52085
EAN / GTIN 4031405520851
Číslo výrobce 052085
L-číslo L90110 1143

Popis

Popis:

  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 110 mm
  • Délka: 170 mm
  • Materiál: Galvanizovaná ocel, plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Průměr válce: 125 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku