Závitový kroužek / AR M 80x3 Tolerance 6g

Artiklové číslo: 520210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2299-1
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2299-1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry
Kvalita 6
Toleranční pole g
Toleranční třída 6 g
Druh závitu M
Závit M80
Stoupání závitu 3 mm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 520210
EAN / GTIN 4046122604043
Číslo výrobce 520210
L-číslo L40130 34

Popis

Popis:

Měřidlo závitového vylamovacího kroužku / AR M 80x3 Tolerance 6g

Měřidlo závitového vylamovacího kroužku
Rozměry podle DIN 2299-1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku