Jednostupňový pevný žebřík s ochranou zad (konstrukce) Pozinkovaná ocel 7,64 m

Artiklové číslo: 520110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Stoupání 6 440 mm
Šířka vně 520 mm
Výška nosníku 60 mm
Vzdálenost od stěny 200 mm
Materiál Ocel, pozinkovaná
Výstupové žebříky jednodílné
s košem ano
Druh produktu Pevné žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 520110
EAN / GTIN 4031405934870
Číslo výrobce 520110

Popis

Popis:

  • Vstupní žebříky podle DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 a DIN EN ISO 14122-4: V závislosti na výběru normy a situaci na místě na výstupu jsou vyžadovány další komponenty, jako je výstupní schůdek, zábradlí a bezpečnostní dveře. Tyto nejsou zahrnuty v celé sadě a musí být objednány samostatně.
  • Bez ohledu na výšku stoupání platí následující:
  • Jako ochranu proti pádu lze použít ochranu zad nebo lezení (kombinace není povolena, protože záchrana osob je narušená ochranou zad)
  • Posouzení vhodnosti pro výšku (např. G 41) závisí na posouzení rizika (např. celková výška stoupání, typ ochrany proti pádu) příslušných žebříkových systémů
  • Doklad o únosnosti podloží musí být pro každý stavební projekt poskytnut odpovědným odborníkem na stabilitu
  • Vertikální přesah po sobě jdoucích vodicích čar musí být nejméně 1 680 mm
  • Na nezajištěných výstupních místech jsou vyžadovány ochranné zábrany namontované na obou stranách žebříku nebo naváděné do úrovně výstupu
  • Výstupní mezera nesmí být větší než 75 mm
  • Rozměr akumulace: Vzdálenost od vstupní úrovně k první příčce 100 – 400 mm
  • Při výstupu z přední strany musí být horní příčka na úrovni výstupní úrovně
  • Pro stoupačky s ochranou proti stoupačce, při lezení po otevřeném prostoru před žebříkem, musí být minimální hodnota 800 x 800 mm. Tyto rozměry by měly být rovněž pozorovány u nových zařízení ve stávajícím závodě.
  • Tyto rozměry by měly být rovněž pozorovány u nových zařízení ve stávajícím závodě
  • Rozměry mezery mezi žebříkovým systémem a zábradlím nesmí překročit 180 mm
  • Připojení k ochraně proti lezení musí být navázáno a odpojeno od zajištěného stojanu
  • Pro bezpečnou manipulaci s bočními kolejnicemi musí být vůle k přilehlým částem kolem bočních kolejnic nejméně 75 mm (s výjimkou součástí patřících do systému žebříků)

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 520 mm
  • Typ konstrukce: Jednorychlostní
  • Výška sloupce: 60 mm
  • Délka kabelu vč Ukončit spar: 7640 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška stoupání: 6440 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Vzdálenost stěny: 200 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku