Úderový očkový klíč 85mm

Artiklové číslo: 51B.85
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 51B.85
    EAN / GTIN 3662424001970
    Číslo výrobce 51B.85
    L-číslo L60130 7796

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Rázový očkový klíč: použití s kladivem nebo pneumatickým kladivem pro utahování a povolování v těžké mechanice
    • klíč kovaný z rázově odolné oceli
    • leštěný.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 85
    • B [mm]: 118
    • E [mm]: 52
    • L [mm]: 360
    • [g]: 5200

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku