Úderový očkový klíč 56mm

Artiklové číslo: 51B.56
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 51B.56
EAN / GTIN 3662424001901
Číslo výrobce 51B.56
L-číslo L60130 7788

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Rázový očkový klíč: použití s kladivem nebo pneumatickým kladivem pro utahování a povolování v těžké mechanice
  • klíč kovaný z rázově odolné oceli
  • leštěný.

Charakteristika:

  • A [mm]: 56
  • B [mm]: 80
  • E [mm]: 35
  • L [mm]: 270
  • [g]: 2030

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku