Úderový očkový klíč 50mm

Artiklové číslo: 51B.50
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 51B.50
    EAN / GTIN 3662424001888
    Číslo výrobce 51B.50
    L-číslo L60130 7786

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky produktu: Rázový očkový klíč: použití s kladivem nebo pneumatickým kladivem pro utahování a povolování v těžké mechanice
    • klíč kovaný z rázově odolné oceli
    • leštěný.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 50
    • B [mm]: 75
    • E [mm]: 31
    • L [mm]: 255
    • [g]: 1547

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku