Úderový očkový klíč 27mm

Artiklové číslo: 51B.27
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 51B.27
EAN / GTIN 3662424001758
Číslo výrobce 51B.27
L-číslo L60130 7773

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Rázový očkový klíč: použití s kladivem nebo pneumatickým kladivem pro utahování a povolování v těžké mechanice
  • klíč kovaný z rázově odolné oceli
  • leštěný.

Charakteristika:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 19,5
  • L [mm]: 180
  • [g]: 360

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku