Pilník na dřevo, půlkulatý, speciální sek, Délka bez stopky: 250mm

Artiklové číslo: 519350 250
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Tvar: C
  • Norma: DIN 7263

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Sek speciální sek
Tvar C
Průřez 25×7 mm
Délka bez stopky 250 mm
Norma DIN 7263
Druh produktu Pilník na dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519350 250
Kopírovat
EAN / GTIN 4009215004687
Kopírovat
Číslo výrobce 11592500
Kopírovat
Výrobce Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
vhodné pro / [m/min]
 
CuZn
vhodné pro / [m/min]
 
Plasty, GFK
vhodné pro / [m/min]
 
Dřevo
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované, broušené, opatřené přesným sekem o stejnoměrné hustotě a hloubce až do okrajové části. Po pečlivém tepelném zpracování při kalení dosahuje tato kvalitní rašple nejlepších výsledků v řezném výkonu a životnosti.
Půlkulatá

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku