Vysoce výkonný pilník s povlakem z tvrdého chromu sek 2 4

Artiklové číslo: 519100 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ seku sek 2
Popis tvaru kulatý
Průřez 6,2 mm
Délka bez stopky 100 mm
Druh produktu Víceúčelový pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 519100 4
EAN / GTIN 4062406128609
Číslo výrobce 519100 4

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné pilníky s povlakem z tvrdého chromu s tvrdostí HRC 67 pokrývají širokou oblast použití od měkkých materiálů jako hliník, až po velice tvrdé materiály jako vysoce legované oceli, INOX a keramika. Délka bez stopky 100 mm.

Výhoda:

  • Vysoká odolnost proti korozi
  • 3-6krát delší životnost v porovnání s běžnými pilníky.
  • Žádné zanášení při opracování velice měkkých materiálů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku