Indukční měřící dotyk měřící dotyk pro Mµ-Checker

Artiklové číslo: 519-385
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
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 519-385
EAN / GTIN 4946368696607
Číslo výrobce 519-385
L-číslo L40010 16278

Popis

Popis:

Obvod s polovičním můstkem. 519-321 směr měření lze přepnout. Hrot sondy měřící dotyk 519-326 lze umístit podle potřeby.

Charakteristika:

Rozsah měření: ± 1,5
Poznámky: Standardní model
Rozsah dodávky: S 2 m signálních vodičů, sonda s karbidovou špičkou ⌀ 1 mm (520.940), sonda ⌀ 2 mm (520.939), sonda ⌀ 3 mm (520.938).

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku