Úchopové kleště široké

Artiklové číslo: 518A.3
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 518A.3
EAN / GTIN 3662424039607
Číslo výrobce 518A.3
L-číslo L60130 11003

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Speciální kleště pro svařování karoserií a svařování dílů karoserií.

Charakteristika:

  • D x Š x V [mm]: 210 x 50 x 45
  • [kg]: 0,508

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku