Mezní závitový kalibr M 40x2 - 4H

Artiklové číslo: 517383
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 2280
  • Druh závitu: M
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
Norma DIN 2280
Kvalita 4
Toleranční pole h
Toleranční třída 4h
Druh závitu M
Závit M40
Stoupání závitu 2 mm
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 517383
EAN / GTIN 4046122182718
Číslo výrobce 517383
L-číslo L40130 4324

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 40x2 tolerance 4H. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku