Kleště s dlouhými čelistmi nastavitelné

Artiklové číslo: 517.6
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 517.6
EAN / GTIN 3148511821060
Číslo výrobce 517.6
L-číslo L60130 3607

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro uchopení a upnutí těžko přístupných obrobků
  • Nastavení šířky upnutí pomocí šroubu
  • Chromované provedení

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 55
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 48
  • L [mm]: 165
  • [g]: 200

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku