Pružinová svorka mm pásek pro 14 vložek 3/8″.

Artiklové číslo: 5164810
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Pojistná svorka nástrčného klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5164810
EAN / GTIN 4010886516485
Číslo výrobce 5164810
L-číslo L60160 5402

Popis

Popis:

Pro 14 nástrčných hlavic jmenovité velikosti 10 (3/8″)
Dodání bez nářadí.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 405 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku