Pružinová svorka pro 14 vložek 1/2″.

Artiklové číslo: 5162520
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Pojistná svorka nástrčného klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5162520
    EAN / GTIN 4010886516256
    Číslo výrobce 5162520
    L-číslo L60160 5403

    Popis

    Popis:

    Pro 14 nástrčných hlavic jmenovité velikosti 12,5 (1/2″)
    Dodáváno bez nářadí.

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 405 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku