Sada koncových měrek, JCSS certifikát, ISO 12 koncové měrky, třída k,

Artiklové číslo: 516-771-60
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
Druh produktu Koncová měrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 516-771-60
EAN / GTIN 4946368598598
Číslo výrobce 516-771-60
L-číslo L40010 6732

Popis

Popis:

Tyto keramické koncové rozměry s velmi malými teplotními expanzními koeficienty nabízejí následující výhody: Teplotní koeficient roztažnosti: 0 ± 0,02x10. -6. /K.. Téměř žádné stárnutí keramického materiálu. Extrémně nízká hmotnost. Bez koroze. Nemagnetický.

Charakteristika:

Přesnost: DIN EN ISO 3650, třída K
Poznámky: Sada keramických měrných bloků 12 měrných bloků v sadě, 30 mm (1 měrný blok) 50 mm (1 měrný blok) 100 - 1 000 mm (po 100 mm / 10 měrných bloků)
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: S hliníkovým krytem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku