Hrubovací kotouč Silentio 178x7x22,23 mm offset A30R premium nerezová ocel

Artiklové číslo: 515988
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 515988
EAN / GTIN 9003175159888
Číslo výrobce 515988
L-číslo L50140 1254
Výrobce Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ hrubovací kotouč Silensio nastavuje nové milníky v oblasti tvorby hluku. Díky snížení hluku o 10 decibelů je vaše vnímání hluku minimalizováno o 50 % a stres z vašeho sluchu během práce je výrazně snížen. V důsledku toho se Uživatelský komfort mnohonásobně zvyšuje a lze zabránit trvalému fyzickému poškození. Kromě toho má tento inovativní nástroj speciální tvar kotouče pro použití na nerezové oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ, SILENTIO
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 72 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 30 R-BFX
  • Rozměr (D x u x H): 178 x 7 x 22,23 mm
  • Průměr: 178 mm
  • Tloušťka: 7 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Technologie SILENSIO snižuje hluk o 10 decibelů a minimalizuje vnímání hluku o 50 %
  • Redukce šumu zabraňuje trvalému fyzickému poškození a zvyšuje komfort práce
  • Maximální rychlost odstraňování a dlouhá životnost

Použití:

  • Pro broušení povrchů a hran na různých vlastnostech nerezové oceli

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku