Úložný zásobník 100 x 320 x 90 mm

Artiklové číslo: 5150270
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 5150270
    EAN / GTIN 4010886515020
    Číslo výrobce 5150270
    L-číslo L60160 355

    Popis

    Popis:

    Vhodné pro perforované desky se čtvercovými otvory 10 x 38 mm

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 320 mm
    • Celková výška [mm]: 100 mm
    • Celková délka [mm]: 90 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku