RM-BN9-30.000-H7SA IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Artiklové číslo: 5140378
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Phillips, bit

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5140378
    EAN / GTIN 7291075187342
    Číslo výrobce 5140378
    L-číslo L24220 3

    Popis

    Popis:

    Výměnná hlava výstružníku, průměr řezné hrany (DC) 30 mm, délka řezné hrany (L) 12,9 mm, počet řezných hran (NOF) 8

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 30 mm
    • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
    • Pocet drážek (NOF) 8
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0 Stupne
    • Kód velikosti lužka (SSC) BN9

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku