RM-BN9-29.000-H7SA IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Artiklové číslo: 5140377
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5140377
EAN / GTIN 7291075187335
Číslo výrobce 5140377
L-číslo L24220 222

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 29 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet drážek (NOF) 8

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 29 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN9

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku